絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニューストロング販売(6)
  • スーパーツール(5)
  • ナベヤ(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M8
  • M2.5(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(8)
  • M10(26)
  • M12(28)
  • M14(20)
  • M16(26)
  • M18(18)
  • M20(21)
  • M22(14)
  • M24(17)
  • M27(1)
  • M30(8)
  • M36(4)
  • M42(1)
  • M48(1)
  • W1/2(1)
  • W3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(47件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツールカップリングナット(ロングタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
Tスロットナット TRUSCOTスロットナットTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(角型) ニューストロング販売Tスロットナット(角型)ニューストロング販売(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)ニューストロング販売
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
変換ジョイント 八幡ねじ変換ジョイント八幡ねじ
439税込483
1個
当日出荷
ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール
399税込439
1個
3日以内出荷
ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
用途スタッドボルトの継ぎ足しに。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13
Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品ニューストロング販売
439税込483
1個
当日出荷
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
カップリングナット ナベヤカップリングナットナベヤ
519税込571
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径M8×1.25材質S45C質量(g)60表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
M8/呼10  菱形Tスロットナット エスコM8/呼10 菱形Tスロットナットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FS-10材質焼入鋼寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M8/呼10  ロングTスロットナット エスコM8/呼10 ロングTスロットナットエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M8/呼10  Tスロットナット エスコM8/呼10 Tスロットナットエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
T-スロットミニクランプ ニューストロング販売T-スロットミニクランプニューストロング販売
34,980税込38,478
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
クランピングナット