絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M2.5(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(9)
  • M10(21)
  • M12(20)
  • M14(18)
  • M16(20)
  • M18(15)
  • M20(18)
  • M22(14)
  • M24(16)
  • M27(1)
  • M30(8)
  • M36(3)
  • M42(1)
  • M48(1)
  • W1/2(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • ニューストロング販売(6)
  • スーパーツール(5)
  • ナベヤ(5)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(9)
M8
M10(21)
M12(20)
M14(18)
M16(20)
M18(15)
M20(18)
M22(14)
M24(16)
ねじの呼びをもっと見る
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット スーパーツール

    フランジナット

    スーパーツール(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
  • Tスロットナット スーパーツール

    Tスロットナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
  • フランジナット ナベヤ

    フランジナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツール

    カップリングナット(ロングタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • 角型Tスロットナット スーパーツール

    角型Tスロットナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
  • 変換ジョイント 八幡ねじ

    変換ジョイント

    八幡ねじ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
    用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
  • Tスロットナット(角型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(角型)

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
    用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(回転型)

    ニューストロング販売
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
    用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売

    Tスロットナット 貫通品

    ニューストロング販売
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
  • カップリングナット ナベヤ

    カップリングナット

    ナベヤ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
    ねじ径M8×1.25材質S45C質量(g)60表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット スーパーツール

    カップリングナット

    スーパーツール
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
    用途スタッドボルトの継ぎ足しに。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13
  • M8/呼10  菱形Tスロットナット エスコ

    M8/呼10 菱形Tスロットナット

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM8エスコ品番EA637FS-10材質焼入鋼寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
  • M8/呼10  ロングTスロットナット エスコ

    M8/呼10 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
  • M8/呼10  Tスロットナット エスコ

    M8/呼10 Tスロットナット

    エスコ
    560税込616
    1個
    4日以内出荷
    適合ねじM8エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
  • T-スロットミニクランプ ニューストロング販売

    T-スロットミニクランプ

    ニューストロング販売
    34,980税込38,478
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
    材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
クランピングナット