155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションスロットクランプ
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法G(mm)-
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L ストローク1.2 B10.2 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F20 D25.4 C11.4 E6.4 G8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.6 クランプ力(N)26000
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110 W30 L50 H25 質量(g)650 タイプフェノール樹脂製 L120 L26 H39 ねじ径M8 H29 H123 MM8×1.25-40L
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150 W35 L60 H30 質量(g)700 タイプフェノール樹脂製 L125 L28 H313 ねじ径M12 H210.5 H128 MM12×1.75-35L
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52 B160 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33 B125 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.21 B125 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17 B50 LM8×1.25 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J【最大】105 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.94 B100 L33~18 H40 タイプフェノール樹脂製 F25 D22 C38 E6 G30 J【最大】99 K30 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.41 B100 LM10×1.5 H90 タイプフェノール樹脂製 F15 D19 C25 E5 G40 J【最大】81 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.18 B80 LM16×2 H65 タイプフェノール樹脂製 F18 D19 C38 E6 G17 J【最大】106 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46 B80 L23~13 H30 タイプフェノール樹脂製 F20 D16 C32 E6 G25 J【最大】101 K24 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.67 B125 L28~13 H50 タイプフェノール樹脂製 F20 D19 C32 E6 G50 J【最大】101 K24 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33 B80 LM16×2 H65 タイプフェノール樹脂製 F18 D19 C38 E6 G17 J【最大】136 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.18 B63 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G27 J【最大】105 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.99 B160 L33~13 H75 タイプフェノール樹脂製 F20 D25 C32 E6 G60 J【最大】101 K24 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57 B100 LM12×1.75 H89 タイプフェノール樹脂製 F20 D19 C32 E6 G40 J【最大】109 K18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.35 B100 LM16×2 H85 タイプフェノール樹脂製 F25 D22 C38 E6 G30 J【最大】109 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.16 B63 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G27 J【最大】81 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.38 B63 L33~13 H25 タイプフェノール樹脂製 F14 D16 C32 E6 G14 J【最大】80 K20 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】13700~21600
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77 B80 L33~18 H40 タイプフェノール樹脂製 F18 D19 C38 E6 G17 J【最大】96 K30 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15 B50 LM8×1.25 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J【最大】81 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.58 B100 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B80 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F25 D16 C32 E20 G69 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.3 B160 L33~18 H65 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G65 J【最大】102 K24 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.24 B160 L28~18 H65 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G65 J【最大】87 K20 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23 B80 LM8×1.25 H72 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C19 E5 G34 J【最大】105 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43 B63 LM12×1.75 H52 タイプフェノール樹脂製 F14 D16 C32 E6 G14 J【最大】107 K18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】13700~21600
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.87 B80 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 E18 G65 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.01 B160 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F60 D25 C32 E20 G149 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.2 B80 LM8×1.25 H72 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C19 E5 G34 J【最大】65 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34 B80 LM10×1.5 H70 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C25 E5 G32 J【最大】108 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B100 LM10×1.5 H90 タイプフェノール樹脂製 F15 D19 C25 E5 G40 J【最大】111 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.86 B160 LM16×2 H145 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G65 J【最大】142 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75 B125 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 LR10 H5 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F53 D15 C12 E18 G11 J10 K14 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 LR12 H6 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 F69 D20 C16 E25 G13 J13 K18 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 LR12 H6 質量(g)765 タイプフェノール樹脂製 F149 D20 C25 E60 G13 J13 K18 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 LR12 H6 質量(g)845 タイプフェノール樹脂製 F145 D25 C25 E65 G17 J13 K18 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング