クランピングナット :「m8 1.25」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。
B31.2
LM8×1.25-30L
H5
質量(g)336
タイプフェノール樹脂製
F13.7
D19.1
C25.1
E0.61
G38.1
J6
KM6×1-16L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)19.5
クランプ力(N)16000
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110
W30
L50
H25
質量(g)650
タイプフェノール樹脂製
L120
L26
H39
ねじ径M8
H29
H123
MM8×1.25-40L
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110
W30
L50
H25
質量(g)590
タイプフェノール樹脂製
L120
L26
H39
ねじ径M8
H29
H123
MM8×1.25-35L
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110
W30
L50
H25
質量(g)620
タイプフェノール樹脂製
L120
L26
H39
ねじ径M8
H29
H123
MM8×1.25-35L
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21
B80
LM8×1.25
H72
タイプフェノール樹脂製
F15
D16
C19
E5
G34
J【最大】80
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
LR10
H5
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
F55
D12
C12
E27
G9
J10
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
LR10
H5
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
F42
D12
C12
E14
G9
J10
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
LR10
H5
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F72
D15
C16
E34
G9
J10
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17
B50
LM8×1.25
H42
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G14
J【最大】105
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.18
B63
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G27
J【最大】105
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.16
B63
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G27
J【最大】81
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15
B50
LM8×1.25
H42
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G14
J【最大】81
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23
B80
LM8×1.25
H72
タイプフェノール樹脂製
F15
D16
C19
E5
G34
J【最大】105
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.2
B80
LM8×1.25
H72
タイプフェノール樹脂製
F15
D16
C19
E5
G34
J【最大】65
K16
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.14
B50
LM8×1.25
H42
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G14
J【最大】64
K16
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15
B63
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G27
J【最大】64
K16
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.19
B80
L22~12
H25
タイプフェノール樹脂製
F15
D16
C19
E5
G34
J【最大】55
K12
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.13
B50
L22~12
H20
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G14
J最大51
K12
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.16
B63
L27~12
H20
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G27
J【最大】66
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21
B80
L27~12
H25
タイプフェノール樹脂製
F15
D16
C19
E5
G34
J【最大】66
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15
B50
L27~12
H20
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G14
J最大66
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.14
B63
L22~12
H20
タイプフェノール樹脂製
F12
D12
C19
E5
G27
J最大51
K12
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。