絞り込み
ブランド
  • エスコ(23)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ニューストロング販売(7)
  • ナベヤ(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M24
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(20)
  • M10(34)
  • M12(50)
  • M14(22)
  • M16(55)
  • M18(19)
  • M20(49)
  • M22(18)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M24 TRUSCOスタットボルト ネジ M24TRUSCO
719税込791特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
クランピングスタッド ナベヤクランピングスタッドナベヤ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
M24x250mm スタッドボルト エスコM24x250mm スタッドボルトエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)35
M24x200mm スタッドボルト エスコM24x200mm スタッドボルトエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)35
M24x160mm スタッドボルト エスコM24x160mm スタッドボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)35
M24/呼24/400mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/400mm Tスロットボルトエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法D(mm)16寸法B(mm)240寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24500 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24500イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】315質量(g)1460タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24400 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24400イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】250質量(g)1160タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24315 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24315イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】200質量(g)920タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】160質量(g)730タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24200 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24200イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】125質量(g)580タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24125 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24125イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63質量(g)380タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24100 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24100イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】45質量(g)290タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランドスタッドボルト Tナット用(鉄/生地)ノーブランド
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
表面処理生地材質
クランピング・ナット(メカ油圧方式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ナット(メカ油圧方式)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159,000税込174,900
1個
3日以内出荷
内蔵されたメカ油圧システムにより大きな締付力でワークを確実に固定します。油圧ポンプやホースが不要です。大きなレンチでの作業を六角レンチに置き換え可能です。チェッカーにより、締付力を目視で確認できます。
用途プレス機の金型の固定に。加工時のワークの固定に。油圧供給が困難な箇所に。材質スチール二面幅(mm)8
M24x630mm スタッドボルト エスコM24x630mm スタッドボルトエスコ
9,530税込10,483
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-630材質焼入鋼寸法A(mm)630寸法B2(mm)315寸法B1(mm)35
M24x500mm スタッドボルト エスコM24x500mm スタッドボルトエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-500材質焼入鋼寸法A(mm)500寸法B2(mm)315寸法B1(mm)35
M24x400mm スタッドボルト エスコM24x400mm スタッドボルトエスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法B2(mm)250寸法B1(mm)35
M24x315mm スタッドボルト エスコM24x315mm スタッドボルトエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)200寸法B1(mm)35
M24x125mm スタッドボルト エスコM24x125mm スタッドボルトエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)35
M24x100mm スタッドボルト エスコM24x100mm スタッドボルトエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)45寸法B1(mm)35
M24/呼28/400mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/400mm Tスロットボルトエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法D(mm)18寸法B(mm)240寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/315mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/315mm Tスロットボルトエスコ
9,510税込10,461
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)18寸法B(mm)190寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/250mm Tスロットボルトエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/200mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/200mm Tスロットボルトエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/160mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/160mm Tスロットボルトエスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)18寸法B(mm)110寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/125mm Tスロットボルトエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/100mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/100mm Tスロットボルトエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)18寸法B(mm)70寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼24/315mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/315mm Tスロットボルトエスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M24/呼24/250mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/250mm Tスロットボルトエスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)16寸法B(mm)150寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M24/呼24/200mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/200mm Tスロットボルトエスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)16寸法B(mm)125寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M24/呼24/160mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/160mm Tスロットボルトエスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M24/呼24/125mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/125mm Tスロットボルトエスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)16寸法B(mm)85寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M24/呼24/100mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/100mm Tスロットボルトエスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)16寸法B(mm)70寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
Tスロットボルト ネジ M24 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 200ミリニューストロング販売
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9103セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)922T溝幅(mm)24に適合
クランピングボルト