絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(2)
  • ナベヤ(1)
  • ホシモト(1)
ねじの呼び
  • M5
  • M2(1)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M6(5)
  • M8(16)
  • M10(25)
  • M12(48)
  • M14(21)
  • M16(51)
  • M18(19)
  • M20(38)
  • M22(18)
  • M24(37)
  • M30(2)
  • M36(1)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
109税込120
1個
3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
ねじ径M5×0.8材質SCM435全長1.2質量(g)1.7表面処理黒染め熱処理焼入HRC45~53RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト