16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B132 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B125 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B120 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B58 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D10 C12 E24 G55 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12160
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B140 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B140 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B33 質量(g)63 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D10 C12 E24 G30 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B140 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B43 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D10 C12 E24 G40 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12200
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B140 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18 W5 L25 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 L124 L26 D24.5 D216 寸法D(mm)1(g6)18 D39.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18 W5 L25 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 L124 L26 D24.5 D216 寸法D(mm)1(g6)18 D39.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12 W3 L16.5 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L117 L25 D15.5 D211 寸法D(mm)1(g6)12 D36.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12 W3 L16.5 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L117 L25 D15.5 D211 寸法D(mm)1(g6)12 D36.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷