クランピングボルト :「m12 1.75」の検索結果
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
関連キーワード
商品豆知識
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B132
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B125
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B120
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B58
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D10
C12
E24
G55
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B33
質量(g)63
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D10
C12
E24
G30
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B43
質量(g)72
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D10
C12
E24
G40
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。