クランピングボルト :「m8 1.25」の検索結果

ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08011
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B20 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D7 C8 E17 G18 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08160
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B120 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D7 C8 E17 G38 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D7 C8 E17 G28 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B125 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12 W3 L16.5 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L117 L25 D15.5 D211 寸法D(mm)1(g6)12 D36.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12 W3 L16.5 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L117 L25 D15.5 D211 寸法D(mm)1(g6)12 D36.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷