商品豆知識
エスコ品番EA948DP-22
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM12
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-2
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)7.1
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM8
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-17
材質SCM435
寸法A(mm)200
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-15
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)35
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)35
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637GF-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)70
寸法B1(mm)27
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)23
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)150
寸法B1(mm)23
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637GD-500
材質焼入鋼
寸法A(mm)500
寸法B2(mm)315
寸法B1(mm)19
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637GD-315
材質焼入鋼
寸法A(mm)315
寸法B2(mm)180
寸法B1(mm)19
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637GD-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)19
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)160
寸法B1(mm)17
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)15
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)15
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)15
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FK-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)18
寸法B(mm)110
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FJ-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)16
寸法B(mm)85
寸法C(mm)40
適合T溝幅(mm)24
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FG-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法D(mm)12
寸法B(mm)55
寸法C(mm)32
適合T溝幅(mm)20
1個
¥3,180
税込¥3,498
8日以内出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法D(mm)7
寸法B(mm)33
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M20
トラスコ品番837-9091
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)460
T溝幅(mm)20に適合
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M20
トラスコ品番837-9089
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)350
T溝幅(mm)20に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SCM435(鋳造品)
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)相手材:1
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
L115
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
L118
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)348
タイプフェノール樹脂製
L115
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
L19
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
L112
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
L112
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)1077
タイプフェノール樹脂製
L135
D44
D129.5
D218
D363
寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)372
タイプフェノール樹脂製
L122
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)354
タイプフェノール樹脂製
L118
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)1033
タイプフェノール樹脂製
L130
D44
D129.5
D218
D363
寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。