22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)55 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
3,320 税込3,652
8日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9093 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)75 質量(g)290 T溝幅(mm)20に適合
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ねじ径M20 トラスコ品番837-9090 全長(mm)125
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9089 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)350 T溝幅(mm)20に適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B55 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 FM20×2.5 D15 C20 E36 G45 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ナット(メカ油圧方式)
内蔵されたメカ油圧システムにより大きな締付力でワークを確実に固定します。油圧ポンプやホースが不要です。大きなレンチでの作業を六角レンチに置き換え可能です。チェッカーにより、締付力を目視で確認できます。
用途プレス機の金型の固定に。加工時のワークの固定に。油圧供給が困難な箇所に。 材質スチール 二面幅(mm)8
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)14 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)14 寸法B(mm)190 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)14 寸法B(mm)150 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)14 寸法B(mm)125 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)14 寸法B(mm)110 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法B(mm)85 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)14 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)12 寸法B(mm)190 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)12 寸法B(mm)150 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)12 寸法B(mm)125 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)12 寸法B(mm)110 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)12 寸法B(mm)85 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

ねじ径M20 トラスコ品番837-9092 全長(mm)200
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9091 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)460 T溝幅(mm)20に適合
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

材質SCM435(鋳造品) 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります