・RoHS指令適合製品です。
B33
質量(g)134
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D10
C16
E30
G30
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
L115
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
L118
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)348
タイプフェノール樹脂製
L115
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
L19
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
L112
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
L112
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)1077
タイプフェノール樹脂製
L135
D44
D129.5
D218
D363
寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)372
タイプフェノール樹脂製
L122
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)354
タイプフェノール樹脂製
L118
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)1033
タイプフェノール樹脂製
L130
D44
D129.5
D218
D363
寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
W8
L41.5
質量(g)1079
タイプフェノール樹脂製
L137
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)30
D318
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22
W6
L33
質量(g)402
タイプフェノール樹脂製
L130
L27.5
D31.5
D221
寸法D(mm)1(g6)22
D313
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34
W8
L41.5
質量(g)1139
タイプフェノール樹脂製
L142
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)34
D318
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)51
タイプフェノール樹脂製
L115
D24
D116
D29.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
L130
D44
D129.5
D218
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)102
タイプフェノール樹脂製
L115
D31
D121
D213
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)355
タイプフェノール樹脂製
L135
D44
D129.5
D218
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34
W8
L41.5
質量(g)413
タイプフェノール樹脂製
L142
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)34
D318
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
W8
L41.5
質量(g)354
タイプフェノール樹脂製
L137
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)30
D318
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22
W6
L33
質量(g)402
タイプフェノール樹脂製
L130
L27.5
D31.5
D221
寸法D(mm)1(g6)22
D313
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
W8
L41.5
質量(g)1080
タイプフェノール樹脂製
L137
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)30
D318
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34
W8
L41.5
質量(g)1139
タイプフェノール樹脂製
L142
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)34
D318
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34
W8
L41.5
質量(g)414
タイプフェノール樹脂製
L142
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)34
D318
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
W8
L41.5
質量(g)354
タイプフェノール樹脂製
L137
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)30
D318
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B43
質量(g)72
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D10
C12
E24
G40
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B47
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D8
C10
E19
G45
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D7
C8
E17
G38
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B58
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D10
C16
E30
G55
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B20
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D7
C8
E17
G18
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B43
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D10
C16
E30
G40
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D7
C8
E17
G28
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B22
質量(g)39
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D8
C10
E19
G20
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B33
質量(g)63
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D10
C12
E24
G30
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D8
C10
E19
G30
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1
2
次へ
『クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- Tスロットボルト
- スタッドボルト
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。