Tスロットボルト :「標準治具」の検索結果
・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
質量(kg)6.2
d21
W170
L115
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)(±0.01)100
H330
D155
H250
H150
P135
W110
クランプ力(kN)35
許容締付トルク(N・m)75
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- Tスロットボルト
- スタッドボルト
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。