6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B58 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D10 C12 E24 G55 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B33 質量(g)63 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D10 C12 E24 G30 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B43 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D10 C12 E24 G40 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルト
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18 W5 L25 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 L124 L26 D24.5 D216 寸法D(mm)1(g6)18 D39.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18 W5 L25 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 L124 L26 D24.5 D216 寸法D(mm)1(g6)18 D39.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります