FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
89税込98特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M8材質S45Cねじピッチ並目1.25表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(8件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M10材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から17日以内出荷
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業(1件のレビュー)
459税込505
1パック(3本)ほか
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
寸法D(Φmm)M10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
769税込846
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッドボルト ナベヤアルミスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法AM8寸法D(mm)40材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径dM18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1本
欠品中
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
質量(g)8適合ねじM6硬度HRC32~39入数(個)1
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(2件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から9日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
M10x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM10ねじの呼びM10
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(1件のレビュー)
797税込877
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M16x 63mm スタッドボルト エスコM16x 63mm スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
815税込897
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法B2(mm)32寸法B1(mm)19

クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります

スタッドボルト