16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC25~30 熱処理あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボルト径M14 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
485 税込534
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法B2(mm)160 寸法B1(mm)17
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理生地 材質
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)17
1個
830 税込913
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)17
1個
620 税込682
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)17
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)17
1個
925 税込1,018
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)17
1個
880 税込968
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637GC-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B1(mm)17
1個
790 税込869
翌日出荷

『クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります