絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(8)
  • ニューストロング販売(4)
  • スーパーツール(2)
  • ナベヤ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
ねじの呼び
  • M20
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(17)
  • M10(27)
  • M12(24)
  • M14(16)
  • M16(28)
  • M18(12)
  • M22(12)
  • M24(23)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
461税込507特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
749税込824
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(1件のレビュー)
797税込877
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)ニューストロング販売
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
クランピングスタッド ナベヤクランピングスタッドナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tースロットボルト ニューストロング販売Tースロットボルトニューストロング販売
2,598税込2,858
1本
当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20500 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20500イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63質量(g)1100タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20400 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20400イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63質量(g)880タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20315 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20315イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63質量(g)690タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20250 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20250イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63質量(g)550タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20200 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20200イマオコーポレーション
979税込1,077
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50質量(g)460タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B150ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20160 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20160イマオコーポレーション
819税込901
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50質量(g)360タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B150ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20125 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20125イマオコーポレーション
669税込736
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40質量(g)280タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B140ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20100 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20100イマオコーポレーション
589税込648
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40質量(g)230タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B140ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080イマオコーポレーション
589税込648
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32質量(g)180タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B132ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランドスタッドボルト Tナット用(鉄/生地)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
表面処理生地材質
M20x 80mm スタッドボルト エスコM20x 80mm スタッドボルトエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)32寸法B1(mm)27
M20x500mm スタッドボルト エスコM20x500mm スタッドボルトエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-500材質焼入鋼寸法A(mm)500寸法B2(mm)315寸法B1(mm)27
M20x400mm スタッドボルト エスコM20x400mm スタッドボルトエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法B2(mm)250寸法B1(mm)27
M20x315mm スタッドボルト エスコM20x315mm スタッドボルトエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)200寸法B1(mm)27
M20x250mm スタッドボルト エスコM20x250mm スタッドボルトエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)27
M20x200mm スタッドボルト エスコM20x200mm スタッドボルトエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)27
M20x160mm スタッドボルト エスコM20x160mm スタッドボルトエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)27
M20x125mm スタッドボルト エスコM20x125mm スタッドボルトエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)27

クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります

スタッドボルト