絞り込み
ねじの呼び
- M20
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(6)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(7)
- M8(9)
- M10(17)
- M12(16)
- M14(15)
- M16(17)
- M18(12)
- M22(12)
- M24(15)
- M30(3)
- M36(2)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
ブランド
- エスコ(8)
- ニューストロング販売(4)
- スーパーツール(2)
- ナベヤ(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(7)
M8(9)
M10(17)
M12(16)
M14(15)
M16(17)
M18(12)
M20
M22(12)
M24(15)

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥749~税込¥824~1本当日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
ニューストロング販売¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
Tースロットボルト
ニューストロング販売¥2,598税込¥2,8581本当日出荷テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
『クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- Tスロットボルト
- スタッドボルト