絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • イマオコーポレーション(352)
  • エスコ(63)
  • ナベヤ(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • ノガ(9)
  • スーパーツール(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • サンドビック(4)
  • アキュレイト(4)
  • 栃木屋(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BWタイプ)ニューストロング販売
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ)ニューストロング販売
959税込1,055
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ
クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)ニューストロング販売
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グリップ スクリュー(Bタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)ニューストロング販売
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ)ニューストロング販売
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(ARタイプ)ニューストロング販売
899税込989
1個
当日出荷から60日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプARタイプ
クランピングスクリュー