絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • エスコ(62)
  • ナベヤ(23)
  • イマオコーポレーション(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ノガ(9)
  • スーパーツール(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • サンドビック(4)
  • アキュレイト(4)
  • 栃木屋(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(ARタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
  • セッティングスクリュー ニューストロング販売

    セッティングスクリュー

    ニューストロング販売
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    5日以内出荷
    高精度位置決めスクリューです。
    用途精密作業、取り付けに。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    8日以内出荷
    精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
    用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • グリップ スクリュー(Bタイプ) ニューストロング販売

    グリップ スクリュー(Bタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
  • グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売

    グリップ スクリュー(Aタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
  • クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BWタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
  • クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BRタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
  • クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BFタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
  • クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(AWタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
  • クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(AFタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
クランピングスクリュー