109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C50 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C50 SM16×2-85L E21 J65 P13 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K36 N42 寸法G(mm)(max):25 Q16 M38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C40 SM12×1.75-80L E16 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):25 Q14 M31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 B(クランプストローク)15 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 G(最大)23 J55 P11 K32 N35 Q14 M46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C50 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 M38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C40 SM12×1.75-80L E16 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):25 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C60 SM16×2-85L E21 J65 P13 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K36 N42 寸法G(mm)(max):25 Q16 M46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22 B60 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 PM12×1.75 K50 N46 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B50 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N38 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.6 B30 LM12×1.75 H63 タイプフェノール樹脂製 F9 D24 C12 E15 G30 J30 K32 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38 クランプ力(N)13000
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.61 B40 LM12×1.75 H63 タイプフェノール樹脂製 F9 D24 C12 E15 G30 J30 K32 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)32 クランプ力(N)10000
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43 B60 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N46 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36 B40 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 PM12×1.75 K40 N31 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36 B40 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43 B60 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.16 B50 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 PM12×1.75 K50 N38 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16500
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B50 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.54 B100 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 寸法H(mm)max.:80 E20 G35 J20 K33~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43 B80 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F25 D16 C32 寸法H(mm)max.:80 E20 G30 J20 K33~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.63 B125 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:80 E20 G50 J20 K33~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.76 B160 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F60 D19 C32 寸法H(mm)max.:80 E20 G75 J20 K33~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.38 B63 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F14 D16 C32 寸法H(mm)max.:80 E14 G25 J20 K33~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
253 税込278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B84 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D60 C72 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B54 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D30 C42 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B10 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34 B5 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B130 HM12×1.75 質量(g)1280 タイプフェノール樹脂製 F40 D40 C25 E36 GM12×1.75 J25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B110 HM12×1.75 質量(g)1080 タイプフェノール樹脂製 F40 D40 C25 E36 GM12×1.75 J25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷