クランピングスクリュー :「m12 1.75」の検索結果

スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。
関連キーワード
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
253 税込278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
A125 B332 HM12×1.75 質量(g)440 タイプフェノール樹脂製 F114 D20 C19 E50 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B84 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D60 C72 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B54 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D30 C42 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B130 HM12×1.75 質量(g)1280 タイプフェノール樹脂製 F40 D40 C25 E36 GM12×1.75 J25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B110 HM12×1.75 質量(g)1080 タイプフェノール樹脂製 F40 D40 C25 E36 GM12×1.75 J25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12150
エコ商品
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H124 質量(g)630 タイプフェノール樹脂製 F18 D65 C18 E36 G15 J30 K25 N25 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)12600
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12050
エコ商品
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H109 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F18 D50 C18 E36 G15 J30 K25 N10 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)12600
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12160
エコ商品
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25 LM12×1.75 H18 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F18 D92 C68 E32 G39 J25 K46 MM12×1.75-80L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12160
エコ商品
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H124 質量(g)670 タイプフェノール樹脂製 F18 D65 C18 E36 G15 J30 K25 N25 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11700
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12140
エコ商品
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H122 質量(g)600 タイプフェノール樹脂製 F16 D65 C18 E36 G15 J30 K25 N25 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)13500
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060
エコ商品
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H109 質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 F18 D50 C18 E36 G15 J30 K25 N10 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11700
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.59 B50 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N38 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56 B40 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 PM12×1.75 K40 N31 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 B(クランプストローク)15 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 G(最大)23 J55 P11 K32 N35 Q14 M46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040
エコ商品
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H107 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 F16 D50 C18 E36 G15 J30 K25 N10 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)13500
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12150
エコ商品
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25 LM12×1.75 H18 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F18 D92 C68 E32 G39 J25 K38 MM12×1.75-80L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12140
エコ商品
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25 LM12×1.75 H16 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 F18 D92 C66 E32 G39 J25 K31 MM12×1.75-80L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)60 クランプ力(N)18000
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C50 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 M38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43 B60 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N46 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36 B40 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 PM12×1.75 K40 N31 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C40 SM12×1.75-80L E16 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):25 Q14 M31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B50 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N38 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.63 B60 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N46 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドフィックスチャークランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 D12 C9.9 E13 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 D12 C9.9 E13 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)128 タイプフェノール樹脂製 D14 C13 E13 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B10 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34 B5 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 H5 質量(g)154 タイプフェノール樹脂製 D14 C19 E13 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷