クランピングスクリュー :「揺動」の検索結果
スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。
関連キーワード
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。
材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。
クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。
空圧式クランプ検知付です。
用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに
材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼
耐圧(bar)70~250(作動圧)
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。