絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(2)
  • ニューストロング販売(1)
  • ナベヤ(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
内径(Φmm)
  • 7.1(1)
  • 8.4(3)
  • 10.5(6)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 17(2)
  • 21(3)
  • 23(2)
外径(Φmm)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 17(4)
  • 21(4)
  • 23(4)
  • 24(1)
  • 25(5)
  • 28(7)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 44(2)
厚さ(mm)
  • 4
  • 1(5)
  • 1.6(8)
  • 2(12)
  • 2.3(6)
  • 2.5(7)
  • 3(35)
  • 3.2(7)
  • 3.5(10)
  • 5(36)
  • 6(20)
  • 7(9)
  • 8(17)
  • 10(14)
  • 12(14)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 17(10)
  • 21(6)
  • 22(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(7件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
169税込186
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
369税込406
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
BJ742-SUS 球面座金 イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金イマオコーポレーション(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)球面座金 RWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
M10 球面ワッシャー エスコM10 球面ワッシャーエスコ
210税込231
1個
欠品中
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21エスコ品番EA637GR-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)21寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
M 8 平ワッシャー エスコM 8 平ワッシャーエスコ
165税込182
1個
当日出荷
寸法D(mm)23エスコ品番EA637GP-8材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)23寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
M10 平ワッシャー エスコM10 平ワッシャーエスコ
185税込204
1個
当日出荷
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
649税込714
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
819税込901
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003イマオコーポレーション
339税込373
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A25B17質量(g)6タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)17外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUSイマオコーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A28B10.5質量(g)16タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)10.5外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001イマオコーポレーション
279税込307
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A23B8.4質量(g)10タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)8.4外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001-SUSイマオコーポレーション
439税込483
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A23B8.4質量(g)10タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)8.4外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUSイマオコーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002イマオコーポレーション
329税込362
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001イマオコーポレーション
329税込362
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A28B10.5質量(g)16タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)10.5外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,998税込6,598
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
969税込1,066
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
919税込1,011
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
外径(Φmm)25材質スチール/浸炭焼入れ研磨寸法d1(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法d259.5
クランピングワッシャー