ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
商品豆知識
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304CSP
厚さ許容差(mm)±0.020
外径許容差(mm)+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ許容差(mm)+0.4/-0
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3
A13
B6.4
質量(g)2.5
タイプフェノール樹脂製
C3
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3
A13
B8.4
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
C3
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3
A13
B8.4
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
C3
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3
A13
B6.4
質量(g)2.5
タイプフェノール樹脂製
C3
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番849-8717
材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理
高さ(mm)7
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
静耐荷重(kN)max. :9
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。