クランピングワッシャー :「かるながくん」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。. どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 17mm強度クラス = A2 304厚さ = 1mm表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。. どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 10.5mm外径 = 21mm強度クラス = A2 304厚さ = 1.25mm表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。. どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材質 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm強度クラス = A2 304厚さ = 0.8mm表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。. 次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。