クランピングワッシャー :「球面座金」の検索結果
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
関連キーワード
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)26.0
外径(Φmm)48
トラスコ品番368-3354
高さ(mm)15.0
適合ボルト径M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12
エスコ品番EA637GR-6
材質焼入鋼
厚さ(mm)2.3
寸法H(mm)2.3
外径(Φmm)12
寸法D1(mm)6.4
適合ねじM6
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21
エスコ品番EA637GR-10
材質焼入鋼
厚さ(mm)4
寸法H(mm)4
外径(Φmm)21
寸法D1(mm)10.5
適合ねじM10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17
エスコ品番EA637GR-8
材質焼入鋼
厚さ(mm)3.2
寸法H(mm)3.2
外径(Φmm)17
寸法D1(mm)8.4
適合ねじM8
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56
エスコ品番EA637GR-30
材質焼入鋼
厚さ(mm)11.2
寸法H(mm)11.2
外径(Φmm)56
寸法D1(mm)31
適合ねじM30
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44
エスコ品番EA637GR-24
材質焼入鋼
厚さ(mm)8.2
寸法H(mm)8.2
外径(Φmm)44
寸法D1(mm)25
適合ねじM24
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GR-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.0
寸法H(mm)5.0
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番849-8655
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)23
内径(Φmm)58
外径(Φmm)103
静耐荷重(kN)960
寸法h4(mm)39.3
ねじ締付トルク(N・m)9793
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92
エスコ品番EA637GR-48
材質焼入鋼
厚さ(mm)21
寸法H(mm)21
外径(Φmm)92
寸法D1(mm)50
適合ねじM48
1個
¥9,260
税込¥10,186
8日以内出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30
エスコ品番EA637GR-16
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.3
寸法H(mm)5.3
外径(Φmm)30
寸法D1(mm)17
適合ねじM16
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GR-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)14
寸法H(mm)14
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)37
適合ねじM36
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24
エスコ品番EA637GR-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)4.6
寸法H(mm)4.6
外径(Φmm)24
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78
エスコ品番EA637GR-42
材質焼入鋼
厚さ(mm)17
寸法H(mm)17
外径(Φmm)78
寸法D1(mm)43
適合ねじM42
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36
エスコ品番EA637GR-20
材質焼入鋼
厚さ(mm)6.3
寸法H(mm)6.3
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)21
適合ねじM20
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:42
トラスコ品番849-8696
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)17
内径(Φmm)43
外径(Φmm)78
寸法h4(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM42
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番849-8717
材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理
高さ(mm)7
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
静耐荷重(kN)max. :9
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm)44
厚さ(mm)15.4
材質SUS303
質量(g)217
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
エコ商品
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B6
HR25
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F3.5
D10.5
C12
E3
G4
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B7.5
HR30
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
F4
D13.5
C15
E4
G5
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B12
HR40
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
F7
D21
C23
E3
G7.5
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B9.1
HR35
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
F5
D17
C19
E3
G6
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
1
2
次へ
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。