クランピングピン :「はめ合い用」の検索結果

ピンとは、クラッピング冶具に使用される部品です。加工物とパーツなどの接合を繰り返す作業での固定や分離を、ワンタッチでスピーディーに行うために使用されます。ボールロックT型ピンやクランプピン、ガイドピンなどの種類が揃い、酸化しないように被膜加工され、研磨仕上げにされています。材質に使用されているのは、アルミ合金やスチール、ステンレス、MCナイロンなどです。既存の冶具に組み込み、冶具の自動交換に対応できる冶具セットアップエレメントもあります。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H22 質量(g)1451 タイプフェノール樹脂製 D170 H215 H121 寸法M1(mm)M6×1 寸法Dp(mm)84 MM6 持上力(N)690
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H10 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 D132 H25 H19 寸法M1(mm)M4×0.7 寸法Dp(mm)42 MM4 持上力(N)180
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H15 質量(g)508 タイプフェノール樹脂製 D148 H29 H114 寸法M1(mm)M5×0.8 寸法Dp(mm)60 MM5 持上力(N)400
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050 d11 H20 質量(g)49 タイプフェノール樹脂製 H210 H111.5 MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-56095 d20 H43.5 質量(g)569 タイプフェノール樹脂製 H222 H128.5 MM16×2(下穴Φ14)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070 d14 H29.5 質量(g)176 タイプフェノール樹脂製 H215 H118 MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷