クランピングピン :「位置決め治具」の検索結果
ピンとは、クラッピング冶具に使用される部品です。加工物とパーツなどの接合を繰り返す作業での固定や分離を、ワンタッチでスピーディーに行うために使用されます。ボールロックT型ピンやクランプピン、ガイドピンなどの種類が揃い、酸化しないように被膜加工され、研磨仕上げにされています。材質に使用されているのは、アルミ合金やスチール、ステンレス、MCナイロンなどです。既存の冶具に組み込み、冶具の自動交換に対応できる冶具セットアップエレメントもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
タイプダイヤピン
RoHS指令(10物質対応)対応
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
タイプクランプピン
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
タイプロケートピン
RoHS指令(10物質対応)対応
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。
複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。