10ページ目: クランピングピン

ピンとは、クラッピング冶具に使用される部品です。加工物とパーツなどの接合を繰り返す作業での固定や分離を、ワンタッチでスピーディーに行うために使用されます。ボールロックT型ピンやクランプピン、ガイドピンなどの種類が揃い、酸化しないように被膜加工され、研磨仕上げにされています。材質に使用されているのは、アルミ合金やスチール、ステンレス、MCナイロンなどです。既存の冶具に組み込み、冶具の自動交換に対応できる冶具セットアップエレメントもあります。

FA現場のお役立ち情報
429件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~150材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~150材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
キー・リング付ボール・ロック・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)キー・リング付ボール・ロック・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
14日以内出荷から24日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-57材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-56材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)9寸法B(mm)7.6寸法C(mm)44寸法K(mm)8寸法AM8
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコM12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコM10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコM8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-51材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)9寸法B(mm)7.6寸法C(mm)44寸法K(mm)8寸法AM8
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-47材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
M 8x44mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM 8x44mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-46材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)9寸法B(mm)7.6寸法C(mm)44寸法K(mm)8寸法AM8
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコM12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
8x25mm/M3 ストレートピン エスコ8x25mm/M3 ストレートピンエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
6x20mm/M3 ストレートピン エスコ6x20mm/M3 ストレートピンエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
ロックピン用カールコード NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用カールコードNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-Sイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ラウンドピン ナベヤラウンドピンナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワークの位置決めが可能です。
材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピンナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピンナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピンナベヤ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピンナベヤ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3 MIYOSHI(小西製作所)ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3MIYOSHI(小西製作所)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所)ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2MIYOSHI(小西製作所)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1材質(ボール)ステンレスSUS404使用温度(℃)max80 min-20
クランプピン用インサート工具 ナベヤクランプピン用インサート工具ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クランプピンCPA型 ナベヤクランプピンCPA型ナベヤ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
グリップ付ロケーティングピン ナベヤグリップ付ロケーティングピンナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質SUM22熱処理焼入HRC表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ ナベヤQロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ ナベヤQロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤQロックエレメント(クランプピン)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤQロックエレメント(ダイヤピン)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプダイヤピンRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤQロックエレメント(ロケートピン)ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプロケートピンRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
クランピングピン