ピンとは、クラッピング冶具に使用される部品です。加工物とパーツなどの接合を繰り返す作業での固定や分離を、ワンタッチでスピーディーに行うために使用されます。ボールロックT型ピンやクランプピン、ガイドピンなどの種類が揃い、酸化しないように被膜加工され、研磨仕上げにされています。材質に使用されているのは、アルミ合金やスチール、ステンレス、MCナイロンなどです。既存の冶具に組み込み、冶具の自動交換に対応できる冶具セットアップエレメントもあります。
FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールロックピン 大阪魂

    ボールロックピン

    大阪魂(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,425税込1,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • ロックピン スナップピン付 ラクテム

    ロックピン スナップピン付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
    材質(ピン)S45C表面処理(ピン)ニッケルメッキ材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ材質(リング)SWRH62A材質(フック)SWRM6表面処理(フック)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    71税込78特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用ケーブル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クランプピン イマオコーポレーション

    クランプピン

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    当日出荷
    用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。2018年トラスコ掲載ページ2 0366仕様イマオ クランプピン材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • クランプピン(マグインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(マグインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
  • ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,671税込1,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • スペーサー(ボルト付) イマオコーポレーション

    スペーサー(ボルト付)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スペーサー(ボルト付き)
    トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • ケース イマオコーポレーション

    ケース

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケース
    トラスコ品番351-2202RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパーストロング イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サムターンクランパーストロング
    寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - リテーナタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • NKL ノックレス イマオコーポレーション

    NKL ノックレス

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
    質量(g)1.7
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
  • クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
  • クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
  • ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,565税込16,022特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
    用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(ボールインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • BJ721 ストレートピン イマオコーポレーション

    BJ721 ストレートピン

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
    H10質量(g)160タイプフェノール樹脂製D132H25H19寸法M1(mm)M4×0.7寸法Dp(mm)42MM4持上力(N)180
  • 差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020 イマオコーポレーション

    差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    L20H30質量(g)23タイプフェノール樹脂製a6D312RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06050-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06050-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)50H31質量(g)40タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A60L(+0.5/0)80H42質量(g)124タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
クランピングピン