11ページ目: クランピングピン

ピンとは、クラッピング冶具に使用される部品です。加工物とパーツなどの接合を繰り返す作業での固定や分離を、ワンタッチでスピーディーに行うために使用されます。ボールロックT型ピンやクランプピン、ガイドピンなどの種類が揃い、酸化しないように被膜加工され、研磨仕上げにされています。材質に使用されているのは、アルミ合金やスチール、ステンレス、MCナイロンなどです。既存の冶具に組み込み、冶具の自動交換に対応できる冶具セットアップエレメントもあります。

FA現場のお役立ち情報
429件中 401429
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロケーティングピン B型 ナベヤロケーティングピン B型ナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン A型 ナベヤロケーティングピン A型ナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤロケーティングピン(先端ボールタイプ)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートピン ナベヤロケートピンナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
材質SK7熱処理焼入HRC57±3RoHS指令(10物質対応)対応
スイングピン イマオコーポレーションスイングピンイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
質量(g)30表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
クランピングユニット イマオコーポレーションクランピングユニットイマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
質量(g)500表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
PIN-12S 位置決めピン イマオコーポレーションPIN-12S 位置決めピンイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
質量(g)53
PED 拡張ピン イマオコーポレーションPED 拡張ピンイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
BJ723 ダイヤピン イマオコーポレーションBJ723 ダイヤピンイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
BJ722 ダイヤピン イマオコーポレーションBJ722 ダイヤピンイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ793 ダイヤピン イマオコーポレーションBJ793 ダイヤピンイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
表面処理(本体)研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
BJ792 ダイヤピン イマオコーポレーションBJ792 ダイヤピンイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ720 ストレートピン イマオコーポレーションBJ720 ストレートピンイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ790 ストレートピン イマオコーポレーションBJ790 ストレートピンイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
NKL ノックレス イマオコーポレーションNKL ノックレスイマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g)1.7
CP701 突き出しピン(遠隔操作タイプ) イマオコーポレーションCP701 突き出しピン(遠隔操作タイプ)イマオコーポレーション
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
重量ワークのピン位置決めに
CP700 突き出しピン イマオコーポレーションCP700 突き出しピンイマオコーポレーション
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
重量ワークのピン位置決めに
CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーションCP710 スプリングピン(高精度型)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ピン)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻
BJ401 位置決めピン イマオコーポレーションBJ401 位置決めピンイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
BJ795 スプリングロケートピン(メネジ) イマオコーポレーションBJ795 スプリングロケートピン(メネジ)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ワークの仮止めに最適です。
BJ766 スプリングロケートピン(樹脂ピン) イマオコーポレーションBJ766 スプリングロケートピン(樹脂ピン)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
APS140-M クランプピン イマオコーポレーションAPS140-M クランプピンイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
外径(Φmm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 固定クリップ 長さ33mm 直径9.5mm RS PRORS PRO 固定クリップ 長さ33mm 直径9.5mmRS PRO
979税込1,077
1袋(25個)
7日以内出荷
RS PRO V18
仕様パーツタイプ = リテーナークリップ直径 = 9.5mm長さ = 33mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 固定クリップ 直径8mm RS PRORS PRO 固定クリップ 直径8mmRS PRO
879税込967
1袋(25個)
7日以内出荷
RS PRO V18
仕様パーツタイプ = リテーナークリップ直径 = 8mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
IMAO APS|クランプピン APS-M イマオコーポレーションIMAO APS|クランプピン APS-Mイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60質量(g)48タイプダイヤ寸法L(mm)25寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)4寸法D(mm)23.7寸法D1(mm)15(h6)寸法L2(mm)2.5寸法MM8×1.25
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントホールタイプピンボルトセット(空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントホールタイプピンボルトセット(空圧式、油圧式)ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ワークにセットをします。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) ナベヤQ-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)ナベヤ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動) ナベヤQ-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)ナベヤ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングピン