429件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22356.1106 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

22356.0106 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

材質(本体)A5052 材質(Oリング)NBR 色(本体)レッド
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクサビロッククランパーストロング
負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
トラスコ品番595-1848 クランプ力(N)1000 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H22 質量(g)1451 タイプフェノール樹脂製 D170 H215 H121 寸法M1(mm)M6×1 寸法Dp(mm)84 MM6 持上力(N)690
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H15 質量(g)508 タイプフェノール樹脂製 D148 H29 H114 寸法M1(mm)M5×0.8 寸法Dp(mm)60 MM5 持上力(N)400
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H10 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 D132 H25 H19 寸法M1(mm)M4×0.7 寸法Dp(mm)42 MM4 持上力(N)180
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070 d14 H29.5 質量(g)176 タイプフェノール樹脂製 H215 H118 MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050 d11 H20 質量(g)49 タイプフェノール樹脂製 H210 H111.5 MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-56095 d20 H43.5 質量(g)569 タイプフェノール樹脂製 H222 H128.5 MM16×2(下穴Φ14)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合テーパーブッシュ:CP725-25050 W2.5 H6 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 MM4×0.7
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合テーパーブッシュ:CP725-56095 W4 H8 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合テーパーブッシュ:CP725-38070 W3 H7 質量(g)14 タイプフェノール樹脂製 MM5×0.8
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)100 H36 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)90 H36 質量(g)284 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)80 H36 質量(g)270 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)70 H36 質量(g)252 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)60 H36 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)50 H36 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35 L(+0.5/0)100 H28 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D1(±0.3)14.5 D214.4 H140 D310 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35 L(+0.5/0)90 H28 質量(g)136 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D1(±0.3)14.5 D214.4 H140 D310 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35 L(+0.5/0)80 H28 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D1(±0.3)14.5 D214.4 H140 D310 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35 L(+0.5/0)70 H28 質量(g)118 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D1(±0.3)14.5 D214.4 H140 D310 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷