ピンとは、クラッピング冶具に使用される部品です。加工物とパーツなどの接合を繰り返す作業での固定や分離を、ワンタッチでスピーディーに行うために使用されます。ボールロックT型ピンやクランプピン、ガイドピンなどの種類が揃い、酸化しないように被膜加工され、研磨仕上げにされています。材質に使用されているのは、アルミ合金やスチール、ステンレス、MCナイロンなどです。既存の冶具に組み込み、冶具の自動交換に対応できる冶具セットアップエレメントもあります。

FA現場のお役立ち情報
429件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Cイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1ケース(1500枚)
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12Aイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Bイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテムボールロックピン ショートノブタイプラクテム
1,288税込1,417
1本
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
30日以内出荷
厚みの小さい軽量部品の簡単な固定に使います。加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。取り付けが容易でスペースを取りません。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
偏心スリーブ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心スリーブRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
30日以内出荷
プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックインサート (SUS製) イマオコーポレーションキーロックインサート (SUS製)イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
トラスコ品番214-4098
エアピンロッククランパー(複動タイプ) イマオコーポレーションエアピンロッククランパー(複動タイプ)イマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
当日出荷
エアピンロッククランパー(複動タイプ)
トラスコ品番351-8526RoHS指令(10物質対応)対応
ケース イマオコーポレーションケースイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケース
トラスコ品番351-2202RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトジョイントストロング イマオコーポレーションシャフトジョイントストロングイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シャフトジョイントストロング
トラスコ品番351-3790RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパーストロング イマオコーポレーションサムターンクランパーストロングイマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
当日出荷
サムターンクランパーストロング
寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル リング・ラグ板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル 両端リング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケットピン(スプリング加圧ボール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン プラスティック製のばねRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
当日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/電話コード状、リング付/PUR、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/電話コード状、リング付/PUR、黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/被覆無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/被覆無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無しRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー温度範囲(℃)-30~80寸法d3(mm)38寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングピン