429件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)~482
1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)~482
1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ワーク・ストッパー
RoHS
材質スチール/黒染 質量(g)1660 寸法e(mm)70 寸法s(mm)65 寸法d2(mm)26 寸法d3(mm)38 寸法l1(mm)85 寸法l3(mm)20 寸法l2(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M20
1個
59,980 税込65,978
18日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ワーク・ストッパー、円筒形
RoHS
材質本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理 寸法d4M4 寸法l3(mm)10 寸法s(mm)約 9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染
RoHS
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 寸法s(mm)約 9 寸法l3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M4
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センタリング・ピン、段付き
RoHS
仕様【システム】V70・L12・L16 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センタリング・ピン
RoHS
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型
RoHS
材質工具鋼/焼入れ/研磨 形状C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、DIN6321/位置決め台座ピン、DIN6321A型公差l1=h9
RoHS
材質工具鋼/焼入れ/研磨 形状A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑) 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑) 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒
RoHS
温度範囲(℃)-30~80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

寸法(inch)【駆動用角軸】1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理 寸法x(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃)-30~150
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)