絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
最大締付力(kN)
  • 0.9
  • 0.8(4)
  • 1.2(5)
  • 2(8)
  • 2.2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(6)
  • 3.5(8)
  • 3.6(7)
  • 4(10)
  • 6(14)
  • 7(15)
  • 9(5)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 15(17)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 26(7)
  • 38(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NRイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製D40S1.5寸法H(mm)(±0.01)32D113.5寸法d(mm)(G6)8H210H124.5寸法d1(mm)(F7)5寸法M1(mm)M5×0.8厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3寸法Dp(mm)18MM4×0.7 深さ8寸法θ°90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向
ワンタッチクランプ イマオコーポレーションワンタッチクランプイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
QLCP カムプッシュクランプ イマオコーポレーションQLCP カムプッシュクランプイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
QLCA カムレバー イマオコーポレーションQLCA カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーションベンリック 引込みクランプ(レバー付き)イマオコーポレーション
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(レバー部)S45C材質(握り)ABS樹脂材質(本体)SC440色(握り)ブラック熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ベンリック 引込みクランプ(レバーなし) イマオコーポレーションベンリック 引込みクランプ(レバーなし)イマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
材質(レバー部)S45C材質(握り)ABS樹脂材質(本体)SC440色(握り)ブラック熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
偏心クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット