絞り込み
最大締付力(kN)
  • 4
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.2(5)
  • 2(8)
  • 2.2(5)
  • 3(6)
  • 3.5(7)
  • 3.6(7)
  • 6(12)
  • 7(13)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 15(17)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 26(7)
  • 38(5)
ブランド
  • イマオコーポレーション(8)
  • ナベヤ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーションQLSCL 薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
スパイラル・クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スパイラル・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックダウンクランプ(小型) ナベヤクイックダウンクランプ(小型)ナベヤ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
最大締付力(kN)4材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプイマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ167・BJ168 カムレバー イマオコーポレーションBJ167・BJ168 カムレバーイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)(FH)250
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ101 アジャストトークランプ イマオコーポレーションBJ101 アジャストトークランプイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CP105 サイドクランプ イマオコーポレーションCP105 サイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から66日以内出荷
CP104 トークランプ イマオコーポレーションCP104 トークランプイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
クランプユニット