クランプユニット :「シャフト 20mm」の検索結果
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。
エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
RoHS指令適合製品です。
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
横押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)S45C
材質(カムレバー)SM440
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
熱処理(レバー)焼入焼戻
熱処理(シャフト)焼入焼戻
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。