クランプユニット :「位置 合わせ」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(クサビ)SUM24L
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ
エコ商品
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978 アズワン品番64-8654-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ
エコ商品
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979 アズワン品番64-8654-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 トラスコ品番195-0977 アズワン品番64-8654-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9 T8 d4.5 W44 L90 H36 タイプフェノール樹脂製 L120 L212 S2 L35 L420 L54 H120 P35 W125 MM4×0.7
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング