クランプユニット :「回転」の検索結果
関連キーワード
下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
下押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
クランプストローク(mm)3
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)5
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。
タイプハンドルあり
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向右回転用
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
材質(レバー部)S45C
材質(握り)ABS樹脂
材質(本体)SC440
色(握り)ブラック
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向右回転用
タイプレバー付
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付
回転方向左回転用
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし
回転方向右回転用
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし
回転方向左回転用
フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。
インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。