クランプユニット :「S45C」の検索結果
関連キーワード
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
ストローク(mm)2
材質(本体)SC440
質量(g)420
寸法H(mm)40(±0.01)
寸法D(Φmm)50
材質(レバー部)S45C
寸法D1(Φmm)18
寸法d(Φmm)12(G6)
寸法M(mm)M6×1-9L
寸法d2(mm)8(F7)
寸法H1(mm)30.7
寸法H2(mm)13
寸法M1(mm)M6×1
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)2.5
材質(握り)ABS樹脂
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
色(握り)ブラック
ワークの厚み公差(mm)±0.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ストローク(mm)1.5
材質(本体)SC440
質量(g)220
寸法H(mm)32(±0.01)
寸法D(Φmm)40
材質(レバー部)S45C
寸法D1(Φmm)13.5
寸法d(Φmm)8(G6)
寸法M(mm)M4×0.7-8L
寸法d2(mm)5(F7)
寸法H1(mm)24.5
寸法H2(mm)10
寸法M1(mm)M5×0.8
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)0.9
材質(握り)ABS樹脂
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
色(握り)ブラック
ワークの厚み公差(mm)±0.3
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
ストローク(mm)(早送り)0.8
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)S45C
材質(カムレバー)SM440
表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
熱処理(レバー)焼入焼戻
熱処理(シャフト)焼入焼戻
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
材質(レバー部)S45C
材質(握り)ABS樹脂
材質(本体)SC440
色(握り)ブラック
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
材質(レバー部)S45C
材質(握り)ABS樹脂
材質(本体)SC440
色(握り)ブラック
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)S45C
材質(カムレバー)SM440
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
熱処理(レバー)焼入焼戻
熱処理(シャフト)焼入焼戻
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。