クランプユニット :「m12 1.75」の検索結果

クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションダブルエッジクランプ
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130 フッククランプ
小スペースのクランプです。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ162 カムサイドクランプ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L 長さ(mm)508
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ131 フッククランプ
小スペースのクランプです。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ530 フックホルダー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50 A80 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)11 E150 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50 A80 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)11 E150 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R138.5 B100 L104~119 H125 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 SM12×1.75 E20 G35 J14~29 P40 K13~28 N30 Q20 M9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R138.5 B160 L104~119 H125 タイプフェノール樹脂製 F60 D19 C32 SM12×1.75 E20 G75 J14~29 P60 K13~28 N30 Q20 M9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R138.5 B125 L104~119 H125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 SM12×1.75 E20 G50 J14~29 P50 K13~28 N30 Q20 M9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-12001
エコ商品
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W27 L17 H24 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 L123.2 L218 D34 H112 W110 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)9300
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

イマオコーポレーションMBTC Tスロットトークランプ
T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセット
小スペースのクランプです。
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ161 カムクランプ
ワークの着脱時間短縮が可能。 コンパクト設計。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B46 L27 H35 質量(g)490 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D12 C30 E39.5 G37.5 J11 P10 K17 NM12×1.75-40L M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)70 クランプ力(N)7000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションMBCTC コンパクトトークランプ
下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
エコ商品
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
エコ商品
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向右回転用
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ153-C カムレバーセット
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)