クランプユニット :「ダウ」の検索結果
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。
関連キーワード
エスコ品番EA637HA-14
材質焼入鋼
寸法H(mm)20
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)40
寸法C(mm)3
適合ねじM12
適合T溝幅(mm)14
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。