43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバー
RoHS
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)5
1個
1,475 税込1,623
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし 表面処理(本体)黒染 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° ハンドル操作角度(°)左右90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18 B33 L20 H19 タイプフェノール樹脂製 F40 D12 C50 E55 G26 J28 P10 K9 N6.6 Q10 M63 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A13 B25 L14 H13 タイプフェノール樹脂製 F30 D8 C36 E40 G20 J20 P6 K6 N4.5 Q7 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A13 B25 L14 H13 タイプフェノール樹脂製 F30 D8 C36 E40 G20 J20 P6 K6 N4.5 Q7 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18 B33 L20 H19 タイプフェノール樹脂製 F40 D12 C50 E55 G26 J28 P10 K9 N6.6 Q10 M63 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W27 L17 H24 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 L123.2 L218 D34 H112 W110 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)9300
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W24 L15 H20 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 L120.5 L215 D30 H110 W18 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)75 クランプ力(N)8000
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W19 L12 H16 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L116.4 L212 D24 H18 W16 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)5200
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
R120 B100 L77~97 H100 タイプフェノール樹脂製 F40 D16 C25 SM10×1.5 E15 G40 J10~30 P40 K10~30 N30 Q15 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R100 B63 L56~66 H75 タイプフェノール樹脂製 F27 D12 C19 SM8×1.25 E12 G20 J14~24 P27 K12~22 N25 Q12 M6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R138.5 B100 L104~119 H125 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 SM12×1.75 E20 G35 J14~29 P40 K13~28 N30 Q20 M9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 L19 H23 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F4 D8 C20 E28.5 G26.5 J7 P6 K15 NM8×1.25-30L M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)3500
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B46 L27 H35 質量(g)490 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D12 C30 E39.5 G37.5 J11 P10 K17 NM12×1.75-40L M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)70 クランプ力(N)7000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R138.5 B125 L104~119 H125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 SM12×1.75 E20 G50 J14~29 P50 K13~28 N30 Q20 M9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R120 B80 L77~97 H100 タイプフェノール樹脂製 F32 D16 C25 SM10×1.5 E15 G30 J10~30 P32 K10~30 N30 Q15 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R120 B125 L77~97 H100 タイプフェノール樹脂製 F50 D16 C25 SM10×1.5 E15 G55 J10~30 P50 K10~30 N30 Q15 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B40 L24 H29 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C25 E35 G33 J9 P8 K16 NM10×1.5-35L M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)55 クランプ力(N)5500
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R138.5 B160 L104~119 H125 タイプフェノール樹脂製 F60 D19 C32 SM12×1.75 E20 G75 J14~29 P60 K13~28 N30 Q20 M9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R100 B50 L56~66 H75 タイプフェノール樹脂製 F14 D12 C19 SM8×1.25 E12 G20 J14~24 P14 K12~22 N25 Q12 M6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムサイドクランプ(標準タイプ)
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)S45C 材質(カムレバー)SM440 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(カムレバー)焼入焼戻 熱処理(レバー)焼入焼戻 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムサイドクランプ(軽荷重タイプ)
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
ストローク(mm)(早送り)0.8 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)S45C 材質(カムレバー)SM440 表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(カムレバー)焼入焼戻 熱処理(レバー)焼入焼戻 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 タイプハンドルあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ167・BJ168 カムレバー
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)(FH)250
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ153-C カムレバーセット
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ162 カムサイドクランプ
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションCLS-KT カムロックキット(Sタイプ)
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
質量(g)5000
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションCLT-KT カムロックキット(Tタイプ)
質量(g)10000
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLCP カムプッシュクランプ
RoHS
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ161 カムクランプ
ワークの着脱時間短縮が可能。 コンパクト設計。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 適合カムレバーQLCA-05
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)