カムクランプ :「m8 1.25」の検索結果
関連キーワード
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W19
L12
H16
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L116.4
L212
D24
H18
W16
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)5200
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ワークの浮き上がり防止機能付き。
RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし
表面処理(本体)黒染
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ハンドル操作角度(°)左右90
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。
タイプハンドルあり
・RoHS指令適合製品です。
R100
B63
L56~66
H75
タイプフェノール樹脂製
F27
D12
C19
SM8×1.25
E12
G20
J14~24
P27
K12~22
N25
Q12
M6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R100
B50
L56~66
H75
タイプフェノール樹脂製
F14
D12
C19
SM8×1.25
E12
G20
J14~24
P14
K12~22
N25
Q12
M6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
L19
H23
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F4
D8
C20
E28.5
G26.5
J7
P6
K15
NM8×1.25-30L
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)3500
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。