カムクランプ :「黒染め」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C
質量(kg)0.31
寸法L(mm)167
表面処理黒染め
寸法B2(mm)14
寸法B1(mm)14
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)400
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C
全長(mm)43
質量(kg)0.23
寸法H(mm)20
全幅(mm)32
寸法A(mm)43
寸法F(mm)5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)8
表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
寸法I(mm)24
寸法J(mm)12
寸法G(mm)14
熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5
適合ボルト(メートルねじ)M12
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
最大締付力(kN)4
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)最大20.5
寸法MM8×1.25×30
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。