カムクランプ :「黒染め処理」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C 質量(kg)0.3 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C 質量(kg)0.31 寸法L(mm)167 表面処理黒染め 寸法B2(mm)14 寸法B1(mm)14 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)400
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大締付力(kN)4 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)最大20.5 寸法MM8×1.25×30
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C 全長(mm)43 質量(kg)0.23 寸法H(mm)20 全幅(mm)32 寸法A(mm)43 寸法F(mm)5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)8 表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め 寸法B(mm)32 寸法C(mm)32 寸法I(mm)24 寸法J(mm)12 寸法G(mm)14 熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5 適合ボルト(メートルねじ)M12 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷