絞り込み
最大締付力(kN)
  • 1
  • 0.8(2)
  • 1.2(4)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.6(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 6.5(2)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大締付力(kN)から絞り込む
1
1.2(4)
1.6(2)
2(4)
2.2(2)
3.6(3)
6(8)
6.5(2)
10(4)
15(2)
最大締付力(kN)をもっと見る
スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(クサビロックタイプ)イマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
当日出荷
フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプ