スイングクランプ :「皮面」の検索結果
関連キーワード
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30
ストローク【早送り】0.8
B10
H22
タイプフェノール樹脂製
F49
D18
C18
E45.8
G26
J6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30
ストローク【早送り】0.8
B10
H22
タイプフェノール樹脂製
F49
D18
C18
E45.8
G26
J6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50
ストローク【早送り】1.4
B18
H37
タイプフェノール樹脂製
F82
D30
C30
E76.5
G45
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50
ストローク【早送り】1.4
B18
H37
タイプフェノール樹脂製
F82
D30
C30
E76.5
G45
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40
ストローク【早送り】1.1
B14
H30
タイプフェノール樹脂製
F66
D23
C23
E61.3
G35
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.4
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60
ストローク【早送り】1.7
B22
H45
タイプフェノール樹脂製
F100
D40
C40
E93
G55
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.9
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A58
B22
L10.4
H8
タイプフェノール樹脂製
F55
D40
C40
E114
G45
J25.4
K20
M19
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)5
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)44(44~49)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)46.5(46.5~51.5)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)37(37~42)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A48
B18
L8.4
H8
タイプフェノール樹脂製
F45
D30
C30
E91
G37
J20.7
K16
M17
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)4
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)37(37~41)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)38(38~42)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.5(31.5~35.5)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60
ストローク【早送り】1.7
B22
H45
タイプフェノール樹脂製
F100
D40
C40
E93
G55
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.9
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60
ストローク【早送り】1.7
B22
H45
タイプフェノール樹脂製
F100
D40
C40
E93
G55
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.9
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40
ストローク【早送り】1.1
B14
H30
タイプフェノール樹脂製
F66
D23
C23
E61.3
G35
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.4
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50
ストローク【早送り】1.4
B18
H37
タイプフェノール樹脂製
F82
D30
C30
E76.5
G45
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30
ストローク【早送り】0.8
B10
H22
タイプフェノール樹脂製
F49
D18
C18
E45.8
G26
J6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30
ストローク【早送り】0.8
B10
H22
タイプフェノール樹脂製
F49
D18
C18
E45.8
G26
J6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60
ストローク【早送り】1.7
B22
H45
タイプフェノール樹脂製
F100
D40
C40
E93
G55
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.9
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50
ストローク【早送り】1.4
B18
H37
タイプフェノール樹脂製
F82
D30
C30
E76.5
G45
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
旋回方向左
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40
ストローク【早送り】1.1
B14
H30
タイプフェノール樹脂製
F66
D23
C23
E61.3
G35
J8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.4
旋回方向右
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。