スイングクランプ :「m12 1.75」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向右回転用
フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。
インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。